薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房

薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房 ホンマ製作所 薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房 ホンマ製作所
(1件のレビュー)

使い勝手の良い多目的小型カマド。

用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500 内容量1台
注意
※メーカー製以外の煙突とは接続出来ない場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27720404 AR-360
オープン
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27720404
2021-06-09
用途:
ごみを燃す
農・林・水産業

軽くて、安くて扱いやすい。畑のあちこちに動かしながら除草した草木を燃やしています。しいて言えば、持ち運びに便利な取っ手がついていると、なお良いが現状でも非常に満足しています。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする