曜日別特売

充電式グリースガン

充電式グリースガン - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式グリースガン - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(1件のレビュー)

トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)

黒/緑動作方式充電式付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース質量(kg)2.8電圧(V)DC18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)69最大吐出量(g/min)72電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh危険物の類別非危険物使用充電器UBC-1803L内容量1台
注意
※カートリッジの容量は1本420mlです。圧力7Mpz、気温20℃、グリースNLGINo.2、満充電時の参考値です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27407303BGG-180L1
61,200
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27407303
2024-12-05
用途: 重機のグリスアップ
株式会社オリシック製造業

グリスを取り付ける筒が金属製のものとプラスチック製のものがあり軽い方が良いと思いプラ製を購入しましたが筒を取り付けるネジの部分が購入後1年も持たず潰れてしまい金属製のものにすればよかったと後悔しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする