hokua(北陸アルミニウム)
味ごころ雪平鍋
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(本体)
アルミニウム・プレス・槌目加工
板厚(mm)
1.7
加工
硫酸アルマイト加工
材質(取手)
天然木
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24651279
-
1.1
16
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24651306
-
1.6
18
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24651324
-
2.2
20
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24651403
-
2.8
22
¥
3,200
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください