KVM切替器
KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。
ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.42
消費電力(W)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×73×44
最大解像度1080p
ディスプレイHDMI
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×2、HDMIタイプA メス×3、ステレオミニジャック×8、USBタイプA メス×2
アズワン品番64-8301-78
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
内容量1台
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07