スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。※人や火に向けて噴霧しないでください。
※火や高熱の物のそばに置かないでください。破裂する恐れがおります。
※タンク内の薬液は必ず使い切ってください。薬液を入れたまま保管しないでください。
※ご使用後は屋外や日光(紫外線)のあたる場所に置かないでください。劣化や破裂するおそれがあります。
※有機溶剤を入れて車両などで運搬しないでください。消防法に抵触し、大変危険ですのでおやめください。
※ノズルを開けすぎると液だれの原因になりますので締めてください。
※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。
※強酸性、強アルカリ性の液体にはご使用いただけません。
商品説明動画
【スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ 】 有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に.
この動画は、22人が参考にしています。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-10-14
- 用途:
- バイク整備
油汚れ落としに灯油を入れて使用中。問題なく使えています。
その他の油脂類の元液を詰め替えて使えばコスパ良く使えそうです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18442516
2025-09-26
- 用途:
- カビ取り
建設業・工事業
普通のスプレーだとカビ取り剤入れるとすぐに噴霧できなくなりますが、試しで買ったこれは今のところ問題なく使えてます。1リットル入る容器があればいいなと思いました。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 54066408
2025-10-07
- 用途:
- 錆び取り剤
運輸・通信業
1回の使用でダメになりました
錆び取り剤には使えないようです
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
2025-08-13
- 用途:
- 塗装前の脱脂
その他業種
シリコンオフの噴霧用に購入しました。ローコストで使いやすく、Goodなチョイスでした。
- 対象商品:
- 54066408
2025-09-21
- 用途:
- パーツ洗浄用途
自動車・二輪車・自転車関連業
IPAを入れているが、その日の1回目は何回も握らないと出て来ない。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
2025-08-09
- 用途:
- 清掃作業用に購入
ブルーベリー 様
(サービス業)
アルカリ洗剤用にと購入しました。
もちろん希釈した物を使っていましたが、3か月で本体のねじ部分が腐食して使い物にならなくなりました。
これなら普通のスプレーとかわりませんね
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変申し訳ありません、アルカリ性の強い液体にはご使用頂けません。
2025-05-24
- 用途:
- サンポールで使用
酸に強そうなので購入ですが翌日に出なくなりました サンポール使用はだめですか?
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変申し訳ございません。酸性の強い物にはご使用頂けません。
2025-06-13
- 用途:
- シンナー入れたらすぐ壊れた。
溶剤用とのことでシンナーいれるのに買ったら2回目はもう噴射できませんでした。他のメーカーのは大丈夫だったが落として壊れてしまったので、ストックしていたこれに移し替えたら速攻壊れたなんじゃこりゃ
7人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ノズルヘッドのみ購入可能でしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-08-22
- 質問:
- シンナーは使用可能でしょうか。
- 回答:
- 使用できません。
2024-08-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07