吸水力抜群のお買得ペーパータオル。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、
1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。



衛生面を考えて、洗面所とキッチンのタオルをこれに置き換えました。
枚数があるので交換の手間も気になりません。
厚みがあるので、キッチンで野菜を洗った後に手を拭いただけで汚れていないペーパータオルはすぐに捨てないで、コンロの清掃などにも使っています。
コスパは良いし、便利に使えるので、まとめ買いをしています。オススメです!
色々と使える商品で、工具の手入れにウエスと共に使用しています。また、トイレ、台所の手拭きとしても使用しています。値段も適切な価格で重宝しています。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工と書かれていたので選びましたが、エンボスは感じられずほぼフラットでした。また材質が固いので、前に使っていた某会社のペーパーではパーパータオルホルダーの蓋が動くことはありませんでしたが、こちらは引き出す度に蓋が持ち上がり、非常に使いにくくとても残念に思います。恐らく吸水力を増す為に厚い材質となったのではと思いますが、ペーパータオルホルダー入りの写真を使っているのですから、ホルダー蓋が持ち上がるような不便さは改善した方が宜しいのではと思いました。
以前使っていたペーパータオルは1枚ではふき取りができなかったのですが、こちらのペーパータオルは1枚でも大丈夫です。
色が濃いのが気になりますが、この価格なら仕方ないと思います。
コロナ禍より手拭きをタオルからペーパータオルに変えました。当初はゴミが増えるとの意見もありましたが タオルを当番制で洗濯をする手間が無くなり結果的にみなさん喜んでいます。ペーパーは一枚で小さく丸めて捨てる。というルールで問題なく利用できるようになりました。いろんなところのものを買って比べてみましたがこの商品が大きさ 厚み共良いです。
以前はタオルを置いていたけど、洗濯や取り替えが煩わしく、ペーパータオルを使い出したらストレスが大きく減りました。 当初はホームセンターで購入していたのでコストの面が気になっていたのですが、こちらでまとめて大きな割引を狙いコスパも良くなり大満足です。
トイレ手洗い後の手拭きに使用しています。
タオルからペーパータオルに変えたところ、流し台のはねた水もふけて良くなった。安全靴の汚れ落としにも使われてしまい、不要な使い方もされています。
少しゴワゴワしていますが、丈夫で確り水分を吸水してくれるので気に入って使用しています。