曜日別特売
モノタロウ

クラフト封筒

クラフト封筒 - モノタロウクラフト封筒 - モノタロウクラフト封筒 - モノタロウクラフト封筒 - モノタロウクラフト封筒 - モノタロウクラフト封筒 - モノタロウクラフト封筒 - モノタロウクラフト封筒 - モノタロウ
(568件のレビュー)

モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。

用途封筒としてクラフト色窓枠なし貼り合せ位置センター貼り内容量1パック(100枚)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
郵便番号欄
種別
サイズ
本体寸法(mm)
坪量(g/m2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73831074クラフト 長4あり長形4号長形4号90×20570
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り6087点です
73831083クラフト 長3あり長形3号長形3号120×23570
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り4106点です
73831092クラフト 角2なし角形2号角形2号240×33285
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1488点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

文具 特集.
この動画は、8が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/ワークノート:60850641 /ボールペン 水性:60844244(黒)、60844253(赤)/ 修正テープ:41027847 / ふせん紙:60858226 / クラフト封筒:73831083 / スタンパー:29009978 / クリアホルダー:10011967 / ファイル:35058536
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:568
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 請求書発送時に
電気・ガス・熱供給・水道業

とにかく「安い」、こんな価格で大丈夫かと思う位です。かと言って透ける程のクラフト紙では無くきちんとした厚みも有ります。欲を言えば封緘部おりしろが若干甘く折った際にやや斜めになる事が有りますが許容範囲内です。

2025-12-30
用途: 請求書の発送
合同会社ACTMORE医療・福祉・介護関連業

インクジェットプリンターで印刷しても擦れることなく、詰まることなく出来ました。リピートします。

2025-12-22
用途: メルカリ発送
農・林・水産業

大量に使うので安価で100枚入りなのでリピートしています。適度な紙厚で内容物の保護と発送重量のバランスが良いです。

2025-12-10
用途: 商品の配送
ジールデザイン

いつも使用しています、一時 販売終了? 販売完了? どちらか忘れたが、購入できない状況になっていました 購入できるようになってよかったです

2025-11-28
用途: メール便での発送
卸売・小売業

厚みも薄すぎず、価格もお安いので良いです。
小さな商品のメール便での商品発送に定期的に購入しています。

2025-11-14
用途: 毎月の公的書類提出

100枚も入っているので、月に1回では使い切れないかと思いますが、実は、この中に銀杏の実と食塩を入れて、レンジでチンして酒の肴を秋には毎日のように作るので大丈夫。

2025-09-17
用途: 書類の郵送用
製造業

低価格で素材もしっかりしているので、自分で社名を印刷して郵送用にも使用しています。

1が参考にしています
2025-11-19
用途: 食品工場にて使用
製造業

口コミが良かったので、初めての購入です
若干の薄さはあるものの・・コスパを考えたら全然OKな商品です
こちらは、次回も購入したい商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
封を閉じるためのテープや糊は付いていますか。
回答:
こちらの商品は封をするためのテープやワンタッチのりなど、ついていないタイプでございます。
9が参考にしています
2021-09-30

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする