煙当番薄型 電池ワイヤレス連動 親子2台セット
セット内容けむり当番親器(SHK6410K)、けむり当番子器(SHK6420K)、かんたん準備ガイド、取付用木ネジ(3.5×25mm)×4本、石こうボード用取付プラグ×4本、専用リチウム電池×2個
寸法(mm)Φ100×26(取付ベース含む)
質量(g)約120(1台あたり・専用リチウム電池含む)
音量火災警報/1mにて70dB以上
取付場所寝室・階段・廊下・居室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(3V)×各1個
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
電波到達距離(m)親器~子器:約100(障害物のない場所での水平見通し距離)
ひも長(cm)(引きひも)約80
使用周波数(MHz)親器 CH.1固定:(426.6625/426.7625)の2波、子器 CH.1固定:(426.6625)の1波
内容量1セット