CONDOR(山崎産業)
Daily Clean ママカップ
シンク・洗面所・浴室の排水口のつまり取りに。
使用場所
トイレ
材質
キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)
185
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522682
-
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください