卓上型除振台
特殊エアダンパー機構内蔵防振ゴムを専用開発。通常の防振ゴムでは得られない高い除振性能を達成。
オリフィスを内臓した空気ばね同様の絞り効果で、スムーズな振動減衰機能があります。
空気源を必要としないので簡単に使用出来ます。
用途除震
材質定盤:表面焼塗装処理(クリーム色)
シート厚さ(mm)1.5
質量(kg)6
方式(除振)オリフィス内蔵防振ゴム
色(シート)緑
内容量1台
注意
※高さは無荷重時高さです。※搭載可能質量は偏荷重により下がります。
特殊エアダンパー機構内蔵防振ゴムを専用開発。通常の防振ゴムでは得られない高い除振性能を達成。
オリフィスを内臓した空気ばね同様の絞り効果で、スムーズな振動減衰機能があります。
空気源を必要としないので簡単に使用出来ます。