モノタロウ

ホースニップル

ホースニップル - モノタロウホースニップル - モノタロウホースニップル - モノタロウホースニップル - モノタロウホースニップル - モノタロウホースニップル - モノタロウホースニップル - モノタロウホースニップル - モノタロウ
(155件のレビュー)
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。※配管時はシールテープなどをご使用ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ねじ(d)
タケノコ外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708224741/8-5.01/85
69
76(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708224831/8-6.01/86
69
76(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708224921/8-7.01/87
69
76(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708225081/8-8.01/88
69
76(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708225171/8-9.01/89
69
76(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708225261/8-10.51/810.5
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708225351/8-12.01/812
89
98(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708225441/4-7.41/47.4
89
98(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708225531/4-8.01/48
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708225621/4-9.01/49
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708225781/4-10.51/410.5
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708225871/4-12.01/412
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708225961/4-13.01/413
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708226053/8-9.03/89
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708226143/8-10.53/810.5
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708226233/8-12.03/812
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708226323/8-12.73/812.7
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708226483/8-16.03/816
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708226571/2-9.01/29
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708226661/2-10.51/210.5
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708226751/2-12.01/212
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708226841/2-12.71/212.7
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708226931/2-14.01/214
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708227021/2-16.01/216
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708227181/2-19.01/219
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708227273/4-16.03/416
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708227363/4-19.03/419
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708227453/4-20.53/420.5
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708227543/4-26.03/426
509
560(税込)
当日出荷
1年間返品保証
708227631-20.5120.5
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:155
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 塗装機のメンテナンス
森下塗装建設業・工事業

エアレス塗装機のホース交換に伴い購入しました。内径Φ12.7mmのホースに挿入しましたが、問題なく使用できました。

1が参考にしています
2025-08-14
用途: モノタロウ 浄水ハウジング用
農・林・水産業

真鍮製なのに破格。ホースバンドと一緒に購入。漏れもなし。

対象商品 : 70822474
2025-07-27
用途: 車の整備
卸売・小売業

とても安いが品質に問題がないため、気軽に交換できて良い。

2025-05-23
用途: エアーコンプレッサードのレンプの先に使用

ドレン水が出てくる時の処理を簡単にするため取り付け。水道ホースを取り付け任意の場所へ排水できる様にしました。

2025-04-30
用途: エアー配管工事
建設業・工事業

可鍛鋳鉄管のエルボーを使用していてタケノコ部分の溝が甘くて、ことごとく抜けて困っていたところに、代替え使用しました。
今の所問題ないです。

2025-03-10
用途: 設備配管補修部品

冷却水の配管補修用に使用。
表面仕上げ・エッジ処理などは問題なく、普通に扱えた。
この「普通」というのが重要。

2024-12-19
用途: 液体の吸い上げ

本来の使い方ではありませんが、柔らかいホースの先端を容器の底まで確実に沈めるための錘として使いました。ホースにしっかりと挿すだけで脱落する心配がありません。目的は果たせましたがもっと簡単な方法があったかもしれません。

2が参考にしています
2024-12-11
用途: 軟水器の配管用
建設業・工事業

元の材料がプラスチックで破損していたので、黄銅に交換しました。
ニップルにホースを取付けバンドで固定し排水用で使用しました。
鉄よりも腐食しにくく長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品のネジはPTでしょうか?
回答:
ネジはPTです。
6が参考にしています
2021-02-05
質問:
こちらの商品にあうナットは取扱いありますか?
回答:
適合のナットはございません。
5が参考にしています
2021-02-05

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする