乾湿両用掃除機 ブロア機能付

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ
(58件のレビュー)

短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。

用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書: (3.9MB)
注意
※粉じんの吸引により目づまりを起こす可能性があります。集塵用途でのご使用はお止めください。
※こまめにフィルターの掃除をしてご使用ください。目詰まりした状態での連続使用はモーター焼損の原因になります。
※木材の粉や灰、鋼材の破片、金属の粉、小麦粉や砂糖、トナーインクといった細かな微粉塵等は目づまりを起こしモーター焼損の原因になりますので吸い込まないでください。
※吸水出来るのは水のみです。油や洗剤を含む水を吸い込むと故障の原因になります。
※湿式作業(水を吸い込む作業)をした後は、しっかり内部が乾燥してから乾式作業(通常のゴミを吸い込み作業)を行ってください。内部に水分が残っているとゴミが詰まりやすくなりモーター焼損の原因になります。
※底面についているボールチェーンは静電気を逃がすためのものですので、絶対に取り外しをしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70085672 NO.95-30
11,980
13,178 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

乾湿両用掃除機 ブロア機能付.
この動画は、19人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70085672
2024-10-10
用途:
車内の清掃
古川商会 様

すみずみまで、小石でも、湿ったほこりでも、よく吸う掃除機です。

対象商品:
70085672
2024-05-23
用途:
屋外清掃(作業後の切粉等)、融雪機メンテナンス、車内清掃など

2017年に購入したモノタロウの乾湿両用掃除機No.67-20を利用(ホースなど部品を更新できるので便利)していましたが、こちらに更新しました。No.67-20は特に故障したわけではないのですが、容量アップやブロア機能が魅力に感じての購入です。仕様書上では200w→160wで低下していますが、実際の使用感は性能アップ(7年使ったので仕方ない?)しています。さらに仕様書上でで明らかですがかなり静かに感じます。キャスターの2輪が大型になりかなり動きが良くなったように感じますが、少しの傾斜で動いてしまうのでストッパー機能があると嬉しいかも?パイプは3本の接続ができますのでかなり使いやすいですが、強度が低く3本つなげるとしなりが大きくなりますのでもう少し強度が欲しいところです。ブロアはホース接続を変更するだけなので便利です。収納する際にパイプを固定できるのは便利ですが、コードをかけるフックと同方向にあるのはちょっと不便かも?No.67-20が7年使い故障なかったのでこちらがは15年ほど使えるとありがたいですね。

6人が参考にしています
対象商品:
70085672
2023-08-25
用途:
工場の掃除に使ってます。
株式会社宮城トヨタ商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

吸い込みも強力だしブロアも使えるので、コスパはいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
70085672
2023-01-11
用途:
床面の清掃
村上トレーディング株式会社 様 (卸売・小売業)

他社性同様の掃除機のフィルターが劣化して交換品が
無かったための買い替えですが、吸引力はこの価格としては
別格で良かったです。更にフィルターが簡単に交換できて
コストが安いので「掃除機自体の清掃」に手間がかからず
大変重宝しています。

7人が参考にしています
対象商品:
70085672
2022-11-24
用途:
資材置き場の掃除に使用してます。
農・林・水産業

資材置き場の掃除に使用してますが、大変便利に使っております。早めに届いてありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
70085672
2022-08-03
用途:
ガレージ内の掃除

乾湿でブロアー機能があるこの機種を選びました、またフィルターが水洗いできることもよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
70085672
2022-07-19
用途:
社内正装です。主にタイル絨毯です。
株式会社コーリンプロジェクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前使っていたものより吸引力が強い。思ったより大きかった印象です。色はきれいです。到着までが早くスムーズでした。 1点良くないところは吸引スティックが柔らかい。

3人が参考にしています
対象商品:
70085672
2022-06-17
用途:
事務所の掃除
サンテック株式会社 様 (サービス業)

軽いし手軽に使えるので重宝しています、、、、、、、、

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ブロア機能はどのように使用すればよいでしょうか。
回答:
ホースのコネクターを本体側面に差し込むと吸引し、本体上部に差し込むとブロー(吹き出し)します。
対象商品:
70085672
3人が参考にしています
2020-11-05
質問:
床用ノズルとじゅうたん用ノズルの取りかえ方を教えてください。
回答:
T型ノズル本体の両横にあるツマミを押し込むと、床用とじゅうたん用のノズルが交換できます。
対象商品:
70085672
2人が参考にしています
2020-11-05
質問:
電源コードは本体の中に収納できる仕様でしょうか。
回答:
電源コードは本体には収納できません。本体の横にございますフックに掛けて収納いただけます。
対象商品:
70085672
1人が参考にしています
2020-11-05
質問:
ゴミが溜まるタンクの中に袋などを取り付けて使用できますでしょうか。
回答:
ゴミ袋等を入れてはご使用いただけません。
対象商品:
70085672
2020-11-05
質問:
部品のみの取扱いはありますか。
回答:
下記の部品がご使用いただけます。
①注文コード:73631732 掃除機用キャスターセット
②注文コード:73633297 掃除機用ホース・パイプセット
③注文コード:31395227 掃除機用T型ノズル
④注文コード:31395236 掃除機用すきまノズル
⑤注文コード:40973685 掃除機用ノズル・ブラシセット
⑥注文コード:86971096 掃除機用フィルターセット
対象商品:
70085672
5人が参考にしています
2020-11-05
すべてのFAQを表示する

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする