AG2300 スーパーレスキューアテ付

AG2300 スーパーレスキューアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG2300 スーパーレスキューアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG2300 スーパーレスキューアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG2300 スーパーレスキューアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG2300 スーパーレスキューアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG2300 スーパーレスキューアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(7件のレビュー)

素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。

用途機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業色(手首部)シルバーグレー内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70091552AG2300M約21.5約7.8約10.3約20.5牛クレストアテ付1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70091568AG2300L約22.5約8.0約約10.5約21.0牛クレストアテ付1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70091577AG2300LL約23.0約8.5約約10.8約21.5牛クレストアテ付1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 機械のメンテナンス時に
建設業・工事業

汚れても洗濯して何度も使っています。洗濯4回ぐらいまで柔らかさを保っています。縫製がしっかりしているので縫い目がほつれてくることもありません。高品質の牛革なので摩耗による穴開きも皆無です。

対象商品 : 70091577
2022-12-17
用途: 本革ハンドル車の運転
医療・福祉・介護関連業

柔らかくて、丈夫で、型も自分には合っているし、安いので再注文しました。

対象商品 : 70091577
2022-02-07
用途: 車の運転に使用。
農・林・水産業

薄くて着けやすい。薄いのでちょっとした作業も出来るので重宝する。

対象商品 : 70091568
2020-07-03
用途: 重機作業中に使用
建設業・工事業

素材が柔らかくて、細かい作業にも十分使用できます。
継続して使用していますが、自分にはあっていますね。

対象商品 : 70091568
2018-12-30
用途: レッカー作業などの作業時。
運輸・通信業

硬さやフィット感がちょうどいい。価格帯も理想だと思います。
持続感はまだ使い始めたばかりでわかりません。

対象商品 : 70091568
2018-08-29
用途: 重機回送・重機運転時
建設業・工事業

前回購入して、手に馴染んでよかったから今回も予備的に購入しました。まとめ買いで単価さがればなおよいかな。

対象商品 : 70091552
2018-03-03
用途: 外作業用

可もなく不可もなくですがコスパから考えれば上出来だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする