光ファイバーケーブル/マルチモード/10G/LC-SC

光ファイバーケーブル/マルチモード/10G/LC-SC エレコム

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI/10G対応OM3)

材質【外皮】PVC 適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX コネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2 コア径(μm)【光ファイバ】50 ケーブル径(Φmm)2 クラッド径(μm)【光ファイバ】125 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ファイバータイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68860392 OC-LCSC5OM3/1 1※コネクタ含む 2芯 マルチモード
20,210
 
 
取扱い終了
68860408 OC-LCSC5OM3/10 10※コネクタ含む 2芯 マルチモード
34,490
 
 
取扱い終了
68860417 OC-LCSC5OM3/2 2※コネクタ含む 2芯 マルチモード
21,540
 
 
取扱い終了
68860426 OC-LCSC5OM3/3 3※コネクタ含む 2芯 マルチモード
23,350
 
 
取扱い終了
68860435 OC-LCSC5OM3/5 5※コネクタ含む 2芯 マルチモード
26,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする