携帯ビットホルダーセット

携帯ビットホルダーセット - SK11携帯ビットホルダーセット - SK11携帯ビットホルダーセット - SK11携帯ビットホルダーセット - SK11携帯ビットホルダーセット - SK11携帯ビットホルダーセット - SK11携帯ビットホルダーセット - SK11携帯ビットホルダーセット - SK11

先端工具およびキー等をまとめてホールドできるセットです。ネジ式ロック付カラビナ小を採用しているので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。
スライド脱着で取替が簡単です。

用途先端工具、キー等の落下防止。仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール形状キーアダプター:丸軸ビット取付方法押込スライド式内容量1セット
注意
※ご使用の際は、安全に十分注意してご使用ください。
※ビットホルダーに確実に取り付けられて、抜け落ちないことを確認してからご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67398275SBH-SETBブルー6.35
オープン
819
901(税込)
当日出荷
67398284SBH-SETGグリーン6.35
オープン
819
901(税込)
当日出荷
67398293SBH-SETPパープル6.35
オープン
819
901(税込)
当日出荷
67398302SBH-SETRレッド6.35
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
67398318SBH-SETSシルバー6.35
オープン
819
901(税込)
当日出荷
67398327SBH-SETYイエロー6.35
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする