軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。



ロープそのものの品質および使い勝手はとても良い。
ひとつだけ改善していただきたい点があります。
ロープが包装されているフィルムの内側(ロープの一番外側)に商品のシールが貼られているが、ロープの最後を使用する際に手袋に引っ付いてそれを剥がすのにいつも一苦労します。(素手だと特に問題ないが・・)
できれば外装フィルムの外にラベルを貼って頂くと助かります。
良心的な価格設定で使い勝手がよく、ダンボールや新聞等の資源ごみ搬出時の結束やブルーシートの結束等に使っています。今までに、5回購入しています。
頻繁に使用する訳ではないのであまり大きな(長い)規格のモノは不要なのでこの商品を使用してみて、ちょうど良い使い勝手で保管場所も取らないので満足しています。
思ったより細めのロープですが、しっかり梱包ができます。
新聞・ダンボール等家庭内のあらゆる結束用途に用います。1年に1回は購入しています。
初めて購入しましたが他のメーカーに比べて強度も遜色ありません。ひもの取り出しもストレスなく真ん中からきれいにとれます。これからはこちらを購入します。
紐も取り出しやすく問題なく使えています。もう少し丸みがしっかりして5mmあるとなお良いかと思いますが金額的にはこれくらいなのかなといった感じです。