厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。



何回もリピート購入しております。弊社には欠かせない袋です。お値段が安いのが、まず一番で品質も悪くありません。これからも使い続けますので、廃盤にならないことを願います。
以前は別のメーカーの同サイズの物を使用していましたが、100枚単位の袋から出すのに袋同士がくつついて取り出しにくくて値段が高かつたが、この袋は安くて袋から出すにも素早く出すことができ時間の短縮にもなり最高です。
何度もリピートしています。
食材の小分けにつかっています。
しっかりしているので、下味を付けるのに揉み込む際も破れず、液漏れもありません。
伝票を品物に添付する際油が染みないようにする袋として使用している。
紙を入れるための物なので出来るだけ薄いものをと言う事で0.03mmを購入した。
値段の割にしっかりとしている。
外袋に号数を書いていない。複数のサイズを使用しているので、
購入後すぐにマジックで号数を記入している。
肉の漬け込みや、少量の野菜の浅漬けなどに重宝しています。
液体もこぼれず丈夫なので、もみ込んで下味を付ける等の作業も問題無く出来ます。
たくさん入っていて惜しげなく使えます。
町内会で回覧等の書類を配達する時に使用。丈夫でしっかりしているのでリピートしています。改善点としては、「15号」などの規格袋サイズを商品ラベルにに記載してくれると判りやすいです。
100枚入りの内、60枚使用の中に、4枚が、底部のシール面から水漏れがあり、使用出来ない。梱包の外袋には、検品シール?に8桁の番号が記されているが、不良品をチェック出来ているとはとても考えられない。