六角レンチ締付ファスナー用キー

六角レンチ締付ファスナー用キー - TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナー用キー - TAKIGEN(タキゲン)

締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。

用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード23775内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61119555C-174-SH-K
226
249(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする