BAHCO(バーコ)
携帯用ラムキット 4ton
(1件のレビュー)
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。
用途
設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品
トラスコ品番
470-9837
セット内容
ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
20
能力(kN)
(油圧ポンプ)40t/4t
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60818616
BH8PR4000
¥
50,960
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません