Hyper V 屋根プロ2

Hyper V 屋根プロ2 - 日進ゴムHyper V 屋根プロ2 - 日進ゴムHyper V 屋根プロ2 - 日進ゴムHyper V 屋根プロ2 - 日進ゴムHyper V 屋根プロ2 - 日進ゴムHyper V 屋根プロ2 - 日進ゴムHyper V 屋根プロ2 - 日進ゴム
(8件のレビュー)

耐熱性と耐滑性に優れたハイパーVソール採用の屋根仕事向けシューズ
靴底に断熱素材を内蔵し、足に伝わる温度を軽減することで、屋根の熱さに強い耐熱性を実現
落下事故を防止する耐滑性 & 斜面での仕事に最適な屈曲性があるソールを採用
着脱が楽でホールド感の高いクロスマジック式

足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成繊維・合成皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約370(26cm)機能ハイパーVソール(耐油・耐滑)、断熱性ソール材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60719313#130024.5ホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
60719338#130025ホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60719356#130025.5ホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60719374#130026ホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60719392#130026.5ホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60719417#130027ホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60719435#130028ホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60719444#130029ホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60719462#130024.5キャメル
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60719487#130025キャメル
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60719505#130025.5キャメル
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
60719523#130026キャメル
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60719557#130026.5キャメル
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
60719575#130027キャメル
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60719593#130028キャメル
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
60719618#130029キャメル
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60719313
2020-05-29
用途: 屋根工事
池田工業建設業・工事業

普段、屋根プロ#1200を使っているんですが、遮熱効果がありそうなので夏場用に購入しましたが、靴底が固く急こう配の板金屋根では、滑ってしまい適さない

4が参考にしています
対象商品 : 60719392
2019-11-25
用途: 台風で屋根瓦が被災した時に、履くつもり。
製造業

まだ、屋根の上は歩いてませんが、履きこごちはいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60719505
2019-10-05
用途: 屋根工事
建設業・工事業

全体的に良いですが、最近は幅が細くなっていますが、我々の年代層的に4Eクラスがほしいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 60719356
2019-07-04
用途: 釣り
製造業

防波堤やテトラの上など滑りやすい場所で使用してます。
元々Hypervの安全靴を使用していましたが、屈曲性の良いこちらに替えて、なお動きやすくなりました。満足です!
ただし雨や水溜まりは直ぐに浸水しますので御注意を。

3が参考にしています
対象商品 : 60719487
2018-10-24
用途: 屋根工事
農・林・水産業

すべりにくいシュズで、とってもはきやすかったです。

対象商品 : 60719462
2018-10-15
用途: 屋根に登る作業。
ハンズマン プロ建設業・工事業

とても履きやすいのに滑らなくて重宝しています。色違いも買いたい。

対象商品 : 60719374
2018-09-07
用途: 塗装作業時
小森塗装店建設業・工事業

今まで履いていた物が長く履けなかったので今回のははいた感じもいいので中々いいと思います。ただ少し履きにくいのが難点

対象商品 : 60719523
2017-09-06
用途: 屋根作業

すべリはいい感じた だ バンドの調整が2箇所あり少し履く時 面倒だけど、安全面、グリップ力よしなので、今後も使いたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする