曜日別特売

フッ素加工デザインシザース

フッ素加工デザインシザース - TAKAGI(高儀)
(2件のレビュー)

のりがつきにくい、フッ素コーティング刃。

用途デスクワーク・開封・粘着テープに。刃部加工フッ素コート寸法(mm)105全長(mm)105材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59642424-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-18
用途: 細工のための細かな切断
その他業種

切っ先がきれいに切れることを期待したので、十分な切れ味に満足している。

2024-10-10
用途: 細かい部分の切断

接着剤が着き難くとても良く切れる。刃先が細いので細かい作業に重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする