曜日別特売

レーザーポインター

レーザーポインター - TAKAGI(高儀)レーザーポインター - TAKAGI(高儀)レーザーポインター - TAKAGI(高儀)レーザーポインター - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。

レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レーザー
距離(km)
セット内容
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59642074LPG-200(素子)可視光緑色半導体レーザー(到着)0.15~0.2単5形(アルカリ乾電池)×2アルミニウム
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
59642092LPR-100(素子)可視光赤色半導体レーザー(到着)0.1~0.15単4形(アルカリ乾電池)×2プラスチック(ABS樹脂)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
59642108LPR-200(素子)可視光赤色半導体レーザー(到着)0.1~0.15単5(アルカリ乾電池)×2アルミニウム
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59642108
2019-03-20
用途: レーザー

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする