曜日別特売
モノタロウ

クリアテープ OPP製

クリアテープ OPP製 - モノタロウクリアテープ OPP製 - モノタロウクリアテープ OPP製 - モノタロウクリアテープ OPP製 - モノタロウクリアテープ OPP製 - モノタロウクリアテープ OPP製 - モノタロウクリアテープ OPP製 - モノタロウクリアテープ OPP製 - モノタロウ
(342件のレビュー)

透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。

用途軽包装向け長さ(m)35厚さ(mm)0.045クリア引張強度(N/25mm)62.5粘着力(N/25mm)5以上
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58782657-1パック(5巻)12
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り2119点です
58782605-1パック(10巻)12
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58782666-1パック(5巻)15
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り2784点です
58782623-1パック(10巻)15
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58782675-1パック(5巻)18
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58782648-1パック(10巻)18
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り8483点です
58782684-1パック(5巻)24
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

OPPクリアテープ.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:342
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58782648
2026-03-16
用途: 普段と仕事両用
サービス業

テープカッターに付けて使用、良く着き透明でサイズも豊富で使いやすい値段も安くコスパよし無くなったらまた買いたいリピート確定商品です

2026-02-19
用途: プリントアウトした紙を容器に貼る
その他業種

注意書きに梱包用以外は使用しないでくださいと書いてありましたので、本来の使用方法と違うのですがレシート等感熱紙に印字した所に貼ると印字した黒い字がだんだん薄くなり数日で消えてしまいました。
レシート等感熱紙に貼るのは不向きですね。
普通のセロテープは大丈夫なのですがこのテープのノリの成分が化学反応しているのか?
とても不思議です。

1が参考にしています
2026-01-08
用途: 事務作業
教育・研究機関

価格で選びましたが,問題なく使用出来ています.耐久性についてはわかりませんが,いずれの品も長期使用はのり面の汚れにつながりますので,気を付けていきたいと思います.

2025-12-25
用途: 封入作業
株式会社若月印刷

使い初めは慣れないせいか違和感があったが、使っていくうちに慣れるので
値段重視ならこれで十分。思った以上に粘着力もある。リピートすると思う。

対象商品 : 58782666
2026-02-19
用途: 仮止め等
医療・福祉・介護関連業

普通に貼れるが切れやすくカットしようとすると斜めや縦に裂けてしまう
安くてもかえって勿体無いのかな

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 58782605
2025-12-07
用途: 小さなアルミ板の仮止め
製造業

薄い分切れがいい。セロテープよりは付きが弱いが剥がれてくることはないので、許容範囲内。

2025-10-07
用途: OPP袋の仕上げや、レシート類の整理
オフィスSASAKI卸売・小売業

柔らかく色々な素材に馴染み跡が目立たない。
思ったより、丈夫でしっかりしている。

対象商品 : 58782657
2025-08-15
用途: 厨房商品の蓋閉め等
卸売・小売業

シッカリしてます。
切れにくいとの意見もあるみたいですが、普通に今までのテープカッターで使えています。
今までで使っていたのは薄くて斜めに切れてしまって切れ目がわからなくなりイライラしましたぎ、安いから仕方ないかなと思ってましたが、これはシッカリしてます。
仕事中イライラしなくなりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
RoHS2に対応していますか。
回答:
RoHS2には対応しておりません。
1が参考にしています
2021-10-20
質問:
テープの粘着部分はゴム系かアクリル系のどちらになりますか。
回答:
アクリル系です。
1が参考にしています
2021-10-20

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする