モノタロウ

バキュームブロワガン 簡易式

バキュームブロワガン 簡易式 - モノタロウ
(6件のレビュー)

吸い込み⇔吹き飛ばし 切り替えは切替リングを回すだけ!コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用しているので現場での清掃が簡単・手軽に行えます。

用途DIY作業用として。接続口径エア供給Rc1/4空気消費量(L/min)約270(0.6MPa時吐出空気量(L/min)約500(0.6MPa時)付属品吸込作業専用(ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ×2)、カプラプラグR1/4使用圧力(MPa)0.6最高使用圧力(MPa)0.8(連続使用可能な許容圧力)内容量1台
取扱説明書:(15.5MB)
注意
※DIY用ですので風量は強くありません。
※危険ですから絶対に人に向けて使用しないで下さい。
※必ず保護メガネを着用してご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645403-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57645403-58076228SET- バキュームブロワーガン モノタロウ 58076228バキュームブロワーガンモノタロウ1セット
4,998
税込5,498
メーカー違い後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-07
用途: 掃除

吸い込みも吹き出しも弱すぎて使い物にならない。
即ゴミ箱行き

対象商品 : 57645403
2023-05-08
用途: 木工時のおがくず吸い取り。狭いところのゴミ吹き飛ばし
製造業

グリップがしっかりとしていて持ちやすかったが、本体をもう少しコンパクトになれば狭いところへのアクセスが楽かもしれない。
付属の吸い込み口が多様で助かる。
口径を少し小さくしていただければ、サクション流量が増えて吸引力も大きくなると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 57645403
2023-04-10
用途: 工作時の木くずなど吸引。車内清掃、機器内清掃
製造業

手ごろな価格でブロア&サクションができるので満足しています。付属品が選べるのがうれしい。600kPaで使用しましたが若干吸引力が弱いかもしれませんが、掃除機のように過陰圧にならないので、デリケートな部分の吸引には最適だと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 57645403
2022-05-31
用途: 鉄粉吸い込みなど
製造業

鉄工作業やグラインダー作業などでの鉄粉や切粉の吸い込みで使用した。
吸い込みやブロワーは本格的なものに負けず劣らずだった。
袋のチャック部分の端の隙間から、たまに吸い込んだごみが噴出してしまうのは、バキューム式掃除機のしょうがない部分かと思った。

対象商品 : 57645403
2020-03-26
用途: 研磨飛び散りカス掃除
製造業

掃除機として吸引はすごいのはもちろんですが、ブローもできとても良い。

対象商品 : 57645403
2019-09-25
用途: 播種作業後の種子や培土の吸引

バキューム・ブロー共にパワーは非常に弱い。十分なパワーが必要な場合、分岐用カプラを使用して、バキューム・ブロー専用のユニットをそれぞれ別に準備した方が良さそうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする