小型冷蔵庫 ZR-70

小型冷蔵庫 ZR-70 - アズワン小型冷蔵庫 ZR-70 - アズワン

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。
省スペースでスマートなデザインです。

質量(kg)21内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190内容量(L)冷蔵65+製氷5定格消費電力(W)68冷却方式コンプレッサー方式電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)470×450×632アズワン品番2-2041-12庫内温度(℃)約5商品タイプレンタル品はこちら内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55663037ZR-70
45,000
44,900
49,390(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする