曜日別特売
モノタロウ

シート フローリングワイパー用 ウェット

シート フローリングワイパー用 ウェット - モノタロウシート フローリングワイパー用 ウェット - モノタロウシート フローリングワイパー用 ウェット - モノタロウシート フローリングワイパー用 ウェット - モノタロウ
(182件のレビュー)

各社共通サイズの20×30cmタイプ

材質
50%ポリエステル+50%レーヨン
液剤(界面活性剤、香料)
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床などに。商品タイプ取替シート使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。タイプウェットシートサイズ(cm)約20×30内容量1パック(20枚)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※砂や大きなゴミの除去には使用しないでください。
※ご使用後は床面が完全に乾くまで歩行しないでください。
※シートの洗剤が衣服等に付着した場合は速やかに水で十分洗い流し乾燥させてください。
※畳、白木の床、石の床、特殊な床(うるし、鏡面仕上げ等)に使用しないでください。
※シートは器具につけたまま長時間放置しないでください。床面の変色の原因となります。
※ご使用後は燃えるゴミとして処分してください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等には流さないでください。
※荒れ性や薬品に過敏な方はビニール手袋等をお使いください。
※使用後は乾燥防止の為、シールをしっかり貼ってください。
※直射日光のあたる場所や高温多湿になる場所には置かないでください。
※人体には使用しないでください。
※子供や乳幼児の手の届く所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55511602FWS-W
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

お掃除用品 特集.
この動画は、4が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/クリーナー:07584245 / ハンドスプレー:57839013/ぞうきん:70556623/乾湿両用掃除機:38278807/ほうきちりとり:09518268/ワイパー本体:17159862/シートウェット:55511602 /シートドライ:55511593/ゴミ袋:45557881/ニトリルゴム手袋:35779134
【シート フローリングワイパー用 ウェット 】フローリング床、Pタイル、ビニール床などに! .
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:182
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 床の掃除
製造業

他社製品より、水分量が多いように感じられる。
その分、表面のホコリだけでなく、多少の汚れまで取れるような感じ。
シートが頑丈なので、頑固な汚れは、最後に手で拭いて仕上げています。

対象商品 : 55511602
2025-08-18
用途: 清掃
医療・福祉・介護関連業

普通にホームセンターで売られてる品と同等に使えますし、コスパを考えると、コレ一択です。

2025-08-10
用途: フローリングの掃除・・
製造業

フローリング用に使ってますが、他メーカさんの物にはやはり勝てないかと思います。安いんですけどね・・・。吸着剤が少ないかと思います・・・。安いんですけどね。。。値段相当かと思います。

1が参考にしています
2025-06-06
用途: 事務所棟のあらゆる床
製造業

厚み、ウエット状態、価格、全てにおいて満足です!
もう少しめがつまっていたら、軽い力でももっとしっかり汚れが落ちる気がします。

2025-09-17
用途: 店内掃除用
医療・福祉・介護関連業

厚さもそれなりにあり、破けません。モノタロウブランドの割引で購入すると安く、コスパ良いと思います。

2025-06-17
用途: 拭き掃除
新居パーツ卸売・小売業

夏は窓を開けてる時間が長くそんな日は拭き掃除がすっきりします

2025-05-26
用途: 事務所や宿舎の床拭きに
株式会社サンシャインエクスプレス運輸・通信業

使用頻度が高く定期購入しています。
価格も手頃で毎回10個単位で重宝しています。

対象商品 : 55511602
2025-03-20
用途: フローリング床の拭き掃除に使用
不動産業

しっかりした造りでウエット具合も丁度良く使いやすい。ホルダーにセットして使うことも雑巾替わりに使うこともできリーズナブルでとても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
界面活性剤にリンは含まれておりますでしょうか。
回答:
本商品にリンは含まれておりません。
1が参考にしています
2021-10-26
質問:
クリーンルームで使用可能でしょうか。
回答:
クリーンルームでの使用は想定しておりませんのでお勧めできません。
1が参考にしています
2021-10-26
質問:
箱入りの場合の数量を教えてください。
回答:
バラでのみの取扱いとなっており、箱入りでの取り扱いはございません。
1が参考にしています
2021-10-26

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする