MCXケーブル用プラグ

MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

種類コネクタ コネクタタイプMCX 嵌合部形状プラグ 仕様ケーブル用プラグ タイプ同軸 表面処理Au 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状オス 絶縁抵抗DC500V 耐電圧(V/min)DC1000V 耐電圧(V)DC1000/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
インピーダンス(Ω)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51007748 MCX-LP-1.5D 50 アングル -40℃~+85℃ 1000以上(DC500V) 1.5D-QEV
オープン
779
857 (税込)
当日出荷
51007757 MCX-LP-316 50 アングル -40℃~+85℃ 5000以上(DC500V) RG-316/U、RG-174/U
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
51007766 MCX-LP-1.5C 75 アングル -30℃~+120℃ 1000以上(DC500V) 1.5C-QEV
オープン
949
1,044 (税込)
10日以内出荷

返品不可
51007775 MCX-P-1.5D 50 ストレート -40℃~+85℃ 1000以上(DC500V) 1.5D-QEV
オープン
689
758 (税込)
当日出荷
51007784 MCX-P-316 50 ストレート -40℃~+85℃ 1000以上(DC500V) RG-316/U、RG-174/U
オープン
759
835 (税込)
欠品中
51007793 MCX-SP-1.5C 75 ストレート -40~85 1000以上(DC500V) 1.5C-QEV
オープン
879
967 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする