エスコ
AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)
乾式専用
連続逆洗機構により目詰まりが起きない連続運転が可能(ストレスフリー設計)
微粉塵、各種粉体の集塵、回収に最適です。
ブロア-機能付
タンク容量(L)
50
質量(kg)
19.5
付属品
ホース:2.5m、フロアーノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、電源コード:8m
エスコ品番
EA899NB-50
材質
(タンク)ステンレス、(フィルター)テトロン不織布
寸法(mm)
514×514×660
消費電力(W)
1050
電源
AC100V
風量(m
3
/min)
2.7
ホース長さ(m)
2.5
騒音値(dB)
77
真空圧
21.6kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50403115
EA899NB-50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください