TOWA[清掃用品、安全保護具]
レスキューエイト ディッセンダー
色
ブラック
質量(g)
260
寸法(cm)
17×17
引張強度(kN)
40
適合ロープ径(Φmm)
~16
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49610042
YAE002
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください