曜日別特売
モノタロウ

セイフティコード

セイフティコード - モノタロウセイフティコード - モノタロウセイフティコード - モノタロウセイフティコード - モノタロウセイフティコード - モノタロウセイフティコード - モノタロウセイフティコード - モノタロウセイフティコード - モノタロウ
(51件のレビュー)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。

用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100内容量1個
注意
※作業用ベルトやズボンのベルト通しにしっかり取り付けてください。
※取り付ける際は身長の高低差で、取り付けた商品が地面などにつき、商品や床を傷つける恐れがありますので、長さを調節して使用してください。
※使用荷重を越える工具などを取付けないでください。
※コードへの強い衝撃や過度な屈曲、引っ張りはコードが切れる恐れがありますのでやめてください。
※高熱のものや鋭利な刃物は取付けないでください。
※急激に荷重をかけたり、牽引用、吊り下げ用として使用しないでください。
※定期的にコードや金具に破損がないか確認し、破損がある場合は使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。事故やけがの原因になります。
※直射日光のあたる場所や高温多湿の場所では保管しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65785765-クリア2
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65785774-ブラック2
599
659(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月22日
45366213-クリア3
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
45366238-ブラック3
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65785774-10034902SCN-05B- 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業 10034902落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業1本
1,098
税込1,208
ナショナルブランドの相当品です
45366213-65785765-- セイフティコード モノタロウ 65785765セイフティコードモノタロウ1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45366238-65785774-- セイフティコード モノタロウ 65785774セイフティコードモノタロウ1個
599
欠品中
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: レーザー距離計の紛失防止
建設業・工事業

ベルトフック付きのレーザー距離計を3回も落として紛失。おそらく車の乗降時にベルトから落下してそのまま現場を走り去り紛失であろうか。わが心は怒りに満ち、試しにこのコードを付けたらやはり車の乗降時にコードがびよーんと落下しまくったので、紛失は乗降時であることがついに判明したのであった。おかげでもう紛失は皆無。フックはちょうどよい大きさで、使用感はいたって普通。だが、普通が一番良い。

対象商品 : 65785765
2024-10-26
用途: 自宅玄関鍵、ズボンベルト紐に繋いつで使用
その他業種

リピートで2本目の購入、使用が、良くなってます、金具大きくなりました。

2が参考にしています
2024-10-01
用途: フォークリフトキーの取り外し忘れ防止に使用
DHLサプライチェーンジャパン株式会社運輸・通信業

フォークリフトから離れる場合は必ずキー抜くルールを守る事が徹底出来る様になり安全に作業出来る様になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 65785774
2024-04-18
用途: キーストラップとして
サービス業

中のワイヤーが やや細いのですけど、今のところ「千切れた」という報告は無く、用途(キーストラップとして)に対して十分な強度が有るものと思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 65785774
2023-08-26
用途: 台鍵コードにて使用

予備購入の為現状使用していないので分かりませんが、現在使用中の台鍵コードより強度があると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 65785765
2022-10-09
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

ポケットにいろいろ入れた場合、ひとつを取り出す時に他のものをポケットから落としてしまうことがありますので、この製品を使うと思わぬ紛失を回避できるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 45366213
2022-04-15
用途: 農作業時の農具(鋏・ナイフ・ピンセット等)保持

従来、100均店物使用も久々購入、やはり出来が違い、良好、長持ちしそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 45366213
2021-12-03
用途: 鍵をズボンのベルト通しに引っ掛ける
サービス業

100均の商品とは違い、ワイヤーをビニールコーティングしており、とても丈夫そうです。鍵を付けてますが、長さも丁度よい感じで、ズボンのベルト通しに取り付け、鍵の紛失防止用に付けてます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2が参考にしています
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする