背幅伸縮フラット セノバス つづりひも

背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具]

本体(別売り)の再利用時の保存用に便利なフラットファイル セノバスの替え表紙。
表紙は付属のつづりひもを通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。
背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。
量に合わせて背幅を調節。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

サイズA4-S 付属品つづりひも(70cm) タイプタテ型 外形寸法(mm)縦302×横220×背幅18~118 エコマーク認定認定 収納枚数1000枚 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 222 内容量1冊
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FL-023SH(89135) 31516993
FL-023SH(89135) 31516993
31516993 FL-023SH(89135) アイボリー
360
349
384 (税込)
4日以内出荷
FL-023SH(89136) 31517002
FL-023SH(89136) 31517002
31517002 FL-023SH(89136) ベージュ
360
349
384 (税込)
当日出荷
FL-023SH(89137) 31517018
FL-023SH(89137) 31517018
31517018 FL-023SH(89137) グレー
360
349
384 (税込)
当日出荷
FL-023SH(89138) 31517027
FL-023SH(89138) 31517027
31517027 FL-023SH(89138) ブルー
360
349
384 (税込)
当日出荷
FL-023SH(89139) 31517036
FL-023SH(89139) 31517036
31517036 FL-023SH(89139) グリーン
360
349
384 (税込)
4日以内出荷
FL-023SH(89140) 31517045
FL-023SH(89140) 31517045
31517045 FL-023SH(89140) ピンク
360
349
384 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする