万能型マルチアングル(ステンレス)
穴開け、溶接不要な万能型アングル材です。
ボルトナットやジョイント金具を使用して、架台やブラケットが組み立てられます。
穴幅(mm)
ボルト穴:Φ10±0.5×25
釘穴:Φ4.5
用途架台・ブラケット、配管支持、各種補強材として。
材質SUS304
長さ(mm)1800
幅(mm)40
高さ(mm)40
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類アングル
質量(g/本)2420
板厚(mm)3
釘穴:Φ4.5
注意
※ボルト穴サイズは10mm±0.5mmの呼び径M10用となります。10mmちょうどの丸棒等を入れるには加工が必要な場合が御座います。
※プレスによる穴あけ加工のため、穴部が鋭利になっております。
※穴部に指を入れての持ち運び等しないでください。
※ケガ防止のため、必ず手袋をご着用のうえ施工してください。
※荷重によるたわみに注意し、過度な荷重をかけないでください。
※用途以外に使用しないでください。
吊・支持金具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31565582
2017-10-20
- 用途:
- 生産設備の改善活動、試作品の枠組立、補強金具、パイプ配管の支持金具など多用途に使用
株式会社富岡食品 様
他社製品に比べ約半額で調達可能なため大変助かっています。
更に注文した翌日に届くためタイムラグもなく素晴らしいですね。
L=1800mmの外に、L=2400mmもしくはL=2500mmがあると良いのですが
- 対象商品:
- 31565582
2017-09-08
- 用途:
- 機会の足の補強
○剛 様
(農・林・水産業)
商品がしっかりした物なので問題なく補強できた。簡単にボルトで固定できたので良かった。使い方ではいろいろな事が出来そう。
- 対象商品:
- 31565582
2017-09-22
- 用途:
- 車輌内の棚荷物固定用フック受け
ガラスえのぐ 様
価格相応と言うか作りが嘘、各辺の穴は微妙にずれているし90度になっているのは小口だけ、中間は折れ曲がりが足りなくて、カットしてからプレスで曲げ直し、手間がかかり何にもならない。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 31565582
2017-08-31
- 用途:
- DIYの材料
①軒下の雨のかからない場所に5日程置くと錆が出た。
②どす黒い油汚れが残っており、クレンザーで洗い直し。
③曲げ角度が90度でないところもあり、曲げ部分以外はうねっており直線が出ていない、ボルトでジョイントしていくとかなり誤差が出て、修正に苦労する。
結論:かなりラフな工作向き、ある程度キッチリしたものを作りたい場合は使えない。また、余計な手間がかかるので2度と買わない。
「安物買いの銭失い」とはこの事(失礼)
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 31565582
2018-01-13
- 用途:
- 電気ラックサポート用
有限会社菅原鉄工 様
(建設業・工事業)
とても安くて思ったほど品質も悪くなかった。
目立たないところ使用するならOKかな