超硬ホールソー
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)93
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)4
直径交差(mm)±0.2
適合電動機電気ドリル・ボール盤
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※重ね切りは出来ません。※使用中、チップ欠けを起こさないよう、センタードリルの貫通時は超硬チップへの衝撃に注意してください。
※シャンクをしっかりとチャッキングしてからご使用ください。
※厚板穴あけ、連続穴あけ作業の場合には低めの回転数で行ってください。また、超硬チップの過熱に注意し切削液等を使用し冷却を行ってください。
商品説明動画
超硬ホールソー 分割刃.
この動画は、14人が参考にしています。
ホールソーセット品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-04
- 用途:
- 鉄板穴加工
コンスタントによく使う消耗工具品。
そのため高価な物は割が合いませんので、安い物を探してたらこれに辿り着きました。
不具合もなく、とても良い商品です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 44605812
2025-09-05
- 用途:
- 工作作業
安価の割に切れ味良しです。
センタードリルが弱い感じがあります。折れました。
替えのセンタードリルの販売希望です。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 44605733
2025-10-12
- 用途:
- 3.0mm厚の鉄板へ穴あけ
建設業・工事業
ホールソー18mmを穴あけに使用したら一回で超硬チップ3本のうち2本が折れてしまった。
手の感触では貫通する最後の時のようでした。
慎重に作業したつもりだったけどダメ。
超硬ホールソーがただの6mmドリルになってしまった。
2025-11-05
- 用途:
- 制御盤製作時の加工
明光電機株式会社 様
ホルソーのセンタードリルが1回目の使用時に折れました。
初期不良では?
2025-09-12
- 用途:
- 電気工事の穴あけ
合同会社AceRicht 様
(建設業・工事業)
ドブ素材の3mm厚プルボックスを3発開けただけで刃が飛んで使えなくなった
2025-05-28
- 用途:
- 穴加工に使用。
建設業・工事業
リピーターです。
ホールソーは使い捨てになってしまうので使用回数とコストパフォーマンスを考えた結果これがベストだと思います。切れ味も悪くないと思います。
1人が参考にしています
2025-05-29
- 用途:
- 制御盤の穴あけ
φ34㎜のものを使いましたが、最初の一発目でセンタードリルが折れました
しかも通常折れるならば2分割だと思いますが
折れた部分は粉々というわけではないですが数分割に割れていました
センタードリルがモロすぎます。また、交換用のセンタードリルなどがあると良いですね
1人が参考にしています
2025-05-13
- 用途:
- 厚い鋳物への穴あけ加工
想定通りの削り具合だったので助かりました。切れ味もよかったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 交換用のセンタードリルはありますか
- 回答:
- センタードリルのみの取扱いはございません。
2024-07-10
- 質問:
- センタードリルの材質を教えて下さい。
- 回答:
- 鋼鉄です。
2024-07-10