ベアー クマすず

ベアー クマすず CAPTAIN STAG ベアー クマすず CAPTAIN STAG ベアー クマすず CAPTAIN STAG ベアー クマすず CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)

対象動物クマ 材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30982534 M-1917 (約)57×35×長さ165 L 約82
1,600
888
977 (税込)
欠品中
30982552 M-1918 (約)44×30×長さ147 M 約40
1,300
799
879 (税込)
欠品中
30982577 M-1919 (約)35×24×長さ125 S 約26
1,200
689
758 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30982534
2023-10-16
用途:
ヤギの放牧鈴として使用
自然農園よりこんぼ 様 (農・林・水産業)

つけた初日にバックル部分が割れました。
がっかりです。
自分で他の金具を取り付けて使用しています。

MonotaROからの回答

ご利用いただきありがとうございます。
商品に不具合があったとのことで申し訳ありません。必要であれば弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

対象商品:
30982552
2023-02-25
用途:
登山時の熊よけ
その他業種

このくらいの音と大きさが、持ち歩くのに丁度良いと思います。

対象商品:
30982577
2022-09-13
用途:
登山用

紐がすぐに切れるので、注意が必要です。
音はそれなりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする