スタッキングトレー B4横
整理品目がひと目でわかる見出し紙付き。
簡単に積み重ねられる構造です。
連続伝票用紙(Y15XT11)もすっぽり入るB4サイズです。
再生耐衝撃性ポリスチレン
サイズB4・ヨコ
内寸奥行(mm)302
内寸幅(mm)403
高さ内寸(mm)80
外寸法・幅(mm)432
外寸法・高さ(mm)94
外寸法・奥行(mm)317
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×317×94
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×302×80
材質本体:R-PS-HI
エコマーク認定認定
紙質再生材配合率/本体:R-PS-HI 100%
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 025
内容量1個
机上整理・収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 27178052
2021-02-17
- 用途:
- 職場での提出課題整理
教育・研究機関
スタッキングトレーも色々ありますが、丈夫だしずれないし、ストレスがぐっと減りました。
ちょっと価格が高めだったので悩んだのですが、納得!買って良かったと思える商品です。