ノンフライオーブン

ノンフライオーブン ツインバード ノンフライオーブン ツインバード ノンフライオーブン ツインバード
(1件のレビュー)

オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)

消費電力(W)1200 ブラウン 枚数4 付属品天板、焼き網 寸法(mm)約345×390×225 質量(kg)約4 電源(V)AC100(50/60Hz) 天板寸法(mm)約250×250 電源コード(m)約1 温度設定範囲(℃)80~250 庫内寸法(mm)約285×280×95 タイマー約30分 ラック寸法(mm)約270×245 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26295246 TS-4054BR
オープン
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26295246
2017-12-01
用途:
ノンオイルで肉魚を焼く
その他業種

満足しています。まだ色んな料理を考えて調理してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする