サンコー(タイタン)
鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。
支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様
平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型
トラスコ品番
821-7913
材質
LP:アルミ、KP:スチール
質量(kg)
7.6
取付寸法(mm)
【底面】50×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×150×1081
材種
アルミ
内容量
1本
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた製品は外観に変化がなくても継続使用はできません。
※画像の黄色ロープは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26730287
LP
¥
81,080
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください