脱腸帯 片頭

脱腸帯 片頭 - アズワン
(1件のレビュー)

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。

仕様片頭用材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
腰廻り(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25957033-(1号)30~388-8140-01
10,000
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957042-(2号)36~448-8140-02
10,000
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957058-(3号)40~508-8140-03
13,000
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957067-(4号)50~608-8140-04
13,000
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
25957076-(5号)60~708-8140-05
16,500
16,400
18,040(税込)
17日以内出荷
返品不可
25957085-(6号)70~808-8140-06
16,500
16,400
18,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
25957094-(7号)78~908-8140-07
20,000
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
25957103-(8号)88~1008-8140-08
20,000
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25957094
2019-04-10
用途: 椅子に座った
名古屋タイトルデザインセンターサービス業

抑えられる範囲が狭い。
ベルトがしっかり装着できなくてすぐ落ちてきてしまう。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする