介護ベルト (適応ウエスト60~100cm)

介護ベルト (適応ウエスト60~100cm) モリトジャパン

後ろからも支えられますので歩行訓練時に便利です。
乾きが早く入浴の介助にも使用できます。

仕様マジックテープ式、8cm幅黒取手付 材質表地/ポリエステル、芯・取手/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)900 ウエスト(cm)60~100 アズワン品番0-4502-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25930722 -
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする