美鈴 美鈴の 縫製用品 美鈴の 裁縫道具/裁縫用品 美鈴の ハサミ/カッター 美鈴 ハガネ黒 糸切はさみ 110mm 美鈴 ハガネ黒 糸切はさみ 110mm 注文コード 25700395 (1件のレビュー) 従来の打物の使いよさ、切れ味を重視したまったく新しいデザインの握りハサミです。 刃材に刃物鋼(ハガネ)を使用し切れ味抜群。表面にはサビに強いパーカー加工がしてあります。 握り形状を最適化、軽やかな切れ味で長時間の使用にも手が疲れません。 裁縫、手芸などの幅広い用途にお使いいただけます。 全長(mm)110 材質刃部:刃物王SK5(パーカー仕上)、柄部:ジュラコン(R)樹脂 材質(刃)刃物王SK5(パーカー仕上) 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 561 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25700395 561 ¥1,250 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソフトテーラー 関兼常 税込¥2,968~ ¥2,698~ ラシャハサミ 関兼常 税込¥2,968~ ¥2,698~ アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK オーム電機 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ チャコ チャコペルファイン Clover(クロバー) 税込¥945 ¥859 バスケットへ YOU TIME コンパクトソーイングセット YOU TIME 税込¥604 ¥549 バスケットへ 和裁電化こて タキイ電器 税込¥42,878~ ¥38,980~ 検針用テストピース カードタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造 税込¥3,298 ¥2,998 検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造 税込¥2,088 ¥1,898 検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造 税込¥8,248 ¥7,498 検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ 鉄球 日本金属探知機製造 税込¥8,248 ¥7,498 テープ DARIN 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ クリアビーズ 創&遊 税込¥2,748 ¥2,498 UV-LEDレジン 空の雫 PADICO 税込¥1,318~ ¥1,198~ UV-LEDコーティングレジン 星の雫[グロス]500g PADICO 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ クラッチモーター プーリー付 ISM 税込¥29,678~ ¥26,980~ (3) キルター フジックス(縫製用品) 税込¥1,395~ ¥1,268~ (1) ヘアゴム 金具無し 黒 バルク 1箱 5000個入 VC工業 税込¥54,998 ¥49,998 バスケットへ アイロンビーズ うすピンク 12セット 創&遊 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ アイロンビーズ こげ茶 12セット 創&遊 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ アイロンビーズ そら色 12セット 創&遊 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫道具/裁縫用品ハサミ/カッター握りハサミ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2024-10-25 用途: ミシン糸切り 卸売・小売業 シャキシャキと気持ち良く切れます。さすが良いものだと感じました。手にしっくりと馴染みます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ 握りハサミ クラフト/手芸ハサミ カッター/ローリングカッター シェアする マイページ 最近見た商品