まつうら工業
簡易水難救助ロープ
(1件のレビュー)
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。
ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途
水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして
ロープ長さ(m)
約15
折径(mm)
片側フロート部/約1500(輪状)
ロープ幅(mm)
約Φ8
材質(フロート)
PE発泡体
材質(ロープ)
ポリエチレン
切断荷重(kN)
ロープ/6.5kN
内容量
1本
注意
※使用目的以外には使用しないでください。ロープ単体は水に浮きますが、人を支える浮力はありません。
※フロート部分を投げ入れる際は、人に当たらないようにご注意ください。ロープが古くなったり、損傷がないか、
※結び目ほどけていないか定期的に点検してください。
※切断荷重は試験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24894442
WR-R15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください