アルミキャリーボックス
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)3.7
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
外形寸法(mm)440×295×335
内形寸法(mm)410×250×290(240+50)
収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)335
鍵鍵付
外寸法・奥行(mm)295
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)410
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※持ち運ぶ際はバックルがロックされている事を必ず確認して下さい。開閉時に指を挟まないように十分注意して下さい。商品の上に重いものをのせたり、腰をかけたりしないで下さい。商品を開けた状態で、商品に強い力を与えないで下さい。金具が変形し、商品の開閉ができなくなる可能性があります。フレームや金具に強い衝撃を与えると破損や変形する恐れがあるので取扱いには注意して下さい。火に近づけたり、火の周辺には絶対に置かないで下さい。最大収納荷重は目安であり保証値ではありません。本製品は防水仕様ではありません。カギのみの販売はしていないのでカギは紛失しないように大切に保管して下さい。
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24765213
2023-08-02
- 用途:
- 貴重品の保管
株式会社四国クリーンテクノ 様
(その他業種)
想像以上にしっかりとした商品で、中の構造も使いやすさ重視で大変満足しています。
- 対象商品:
- 24765213
2021-11-18
- 用途:
- 危険物の保管ボックスとして使用している。
日本原子力防護システム株式会社 様
(サービス業)
使い勝手がよく軽くて上部で見た目も綺麗です。大変重宝しています。
- 対象商品:
- 24765213
2022-01-11
- 用途:
- 遠隔監視カメラ用の運搬および保管
その他業種
内部が黒なので仕切りボードは黒以外の色(白等)にした方が、狭い方の仕切りの中は見やすいと思います。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ボックスの重量を教えてください。
- 回答:
- 重量は【3.7kg】になります。
2022-04-15
- 質問:
- 寸法を教えてください。
- 回答:
- 外形寸法(mm):幅440×奥行き295×高さ335
内形寸法(mm):幅410×奥行き250×高さ290(BOX深さ240+蓋深さ50)
2022-04-15
- 質問:
- 蓋は外せますか。
- 回答:
- 蓋の取り外しはできません。
2022-04-15
- 質問:
- 仕切り板のみの取り扱いはありますか。
- 回答:
- 仕切り板単品の取り扱いはございません。
2022-04-15