まつうら工業
多目的ナイロンネット
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途
建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様
周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)
ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)
ナイロン
目合い(mm)
100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1枚
注意
※菱目のため、幅と長さが張り方によって変わります。(規格サイズはきれいな菱型で使用した場合です。融通性があります。)
※ネット取り付けにより、動物侵入や部材の落下防止を保証するものではありません。途中つなぎ目が入る場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24512118
NRNT1827
約(縦)1.8×(横)2.7
畳表示/約3帖(4.86m
2
)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
24512127
NRNT2736
約(縦)2.7×(横)3.6
畳表示/約6帖(9.72m
2
)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
24512136
NRNT3654
約(縦)3.6×(横)5.4
畳表示/約12帖(19.44m
2
)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
24512145
NRNT5472
約(縦)5.4×(横)7.2
畳表示/約24帖(38.88m
2
)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください