寺西化学
ラッションペンNO.300 明るい灰
インク色
明るい灰色
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.4~0.6
インク
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24115464
M300-T13
¥95
¥
77
¥85
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください