ゼブラ
チェックセット 赤
インク色
緑
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性
タイプ
ツイン
色(シート)
赤
種別
チェックペン
線幅(mm)
太/3.5~4.0、細/1.2
線の太さ
太字・細字
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24108498
SE-361-CK アカ
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください