曜日別特売

自動接手

自動接手 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします

材質黄銅内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法D(Φmm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23760293L230-13571316.5G1/2
4,400
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
23760302L230-20582021G3/4
4,900
3,490
3,839(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23760302
2019-11-28
用途: 夏場の季節時、数ヶ所の畑の水やり作業時。
農・林・水産業

ワンタッチでの取付け、取り外しがスムーズに作業ができ助かっています。

対象商品 : 23760293
2018-03-10
用途: 融雪のためのホース
医療・福祉・介護関連業

融雪用の外水道にホースをつなぐために買いました。降雪時寒い中、簡単に確実にホースがつなげるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする