スリーピークス
グリーンエンドカッター
鍛造品ならではの、強力な切断力です。
倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。
刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm
ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
776-7536
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
200
質量(g)
270
硬度HRC(刃部)
60~65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738785
EC-200
¥
3,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください