Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)



接続が確実でスムーズ。音が途切れたりもなく安心して使えます。他のサイトで激安品3個買いましたが全部駄目でした、初めからこれを買っておけば良かったです。
届いたその日に繋ぎ、ペアリング設定をした時は使えたのですが、数日後には電源も入らず、AUXからは『ジー』と音がしているだけ。
問い合わせを見てみたら開封後の返品は出来ないとのこと。
再度ペアリングを試みるも、検索結果にも出てこず、ゴミ箱行きです。
無駄金でした。
iPhoneやMACから既設のステレオで遠隔且つお手軽に音楽を聞くため購入。BTは問題なく接続。お手軽BGM用途なので、音質は概ね満足レベル。
スマートフォンの操作は数秒で、直ぐにペアリングができました。商品自体もコンパクトで邪魔にならないです。とても良い商品だと思います。