サイクロンスティック型クリーナー

サイクロンスティック型クリーナー ツインバード サイクロンスティック型クリーナー ツインバード サイクロンスティック型クリーナー ツインバード サイクロンスティック型クリーナー ツインバード サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。
2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。
また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。
狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。

吸込仕事率(W)100 質量(kg)約2.1 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付) 寸法(mm)約230×225×1050 消費電力(W)450
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
集塵容量(L)
コード長さ(m)
電源コード(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TC-5147R 22584783
TC-5147R 22584783
22584783 TC-5147R 1台 AC100 50/60Hz サイクロン式 約0.9 約5 -
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
TC-5147G 70824136
TC-5147G 70824136
70824136 TC-5147G 1個 AC100(50/60Hz) - 約0.5 - 約5
オープン
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする