サイクロンスティック型クリーナー

サイクロンスティック型クリーナー ツインバード サイクロンスティック型クリーナー ツインバード サイクロンスティック型クリーナー ツインバード サイクロンスティック型クリーナー ツインバード サイクロンスティック型クリーナー ツインバード サイクロンスティック型クリーナー ツインバード
(2件のレビュー)

手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能

仕様床用吸込口ノーマル(ブラシなし) 付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1 寸法(mm)約225×155×1020 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)270 スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ コード長さ(m)約4.5 吸込仕事率(W)70 集塵容量(L)約0.6 運転音(dB)約75以下(参考値) 集塵方式サイクロン式 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TC-EA35W 22584713
TC-EA35W 22584713
22584713 TC-EA35W ホワイト
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
TC-5134R 22584792
TC-5134R 22584792
22584792 TC-5134R ルビーレッド
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22584792
2024-03-04
用途:
掃除
サービス業

吸い込む力が弱いし 買って損した
見た目で購入したけど これは無い

対象商品:
22584713
2016-06-09
用途:
裁縫の糸くず清掃
サービス業

ごみが見えるのがよい。思ったよりパワーがあります。音がちょっとうるさいのが難点。全体によかったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする